Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Fotokarton 'Einhorn'300g/qm 49,5X68cm VE=10 Bogen 3 Motive
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU11682299
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
11682299
EAN/GTIN:
4008525218395
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
Fotokarton
durchfärbt
hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
3 Motive
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
foto karton
,
fotokarton 10 bogen
,
Bastelkarton
,
Bastelpapier
,
fotokarton
,
Motivkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,145* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen