Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 'Bunte Ostern' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01 beidseitig bedruckt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton 'Bunte Ostern' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01 beidseitig bedruckt
Fotokarton 'Bunte Ostern' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01 beidseitig bedruckt
Fotokarton 'Bunte Ostern' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01 beidseitig bedruckt
Fotokarton 'Bunte Ostern' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01 beidseitig bedruckt
Fotokarton 'Bunte Ostern' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01 beidseitig bedruckt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11692201
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11692201
EAN/GTIN:
     4008525231943
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Motivpapier Ostern
  • beidseitig bedruckt
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Importdatum:
2020-03-26 00:00:00.000
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Bunte Ostern 01
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton 300g, motivpapier ostern, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.