Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 'Bunte Fahrzeugwelt' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 'Bunte Fahrzeugwelt' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 02
Fotokarton 'Bunte Fahrzeugwelt' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 02
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11732202
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11732202
EAN/GTIN:
     4008525210511
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Motiv 02
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.