Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 'Shabby Rose' 300g/qm A4 Motiv 01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 'Shabby Rose' 300g/qm A4 Motiv 01
Fotokarton 'Shabby Rose' 300g/qm A4 Motiv 01
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11894601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11894601
EAN/GTIN:
     4008525203018
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Shabby Rose Motiv 1
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.