Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Pepita-Fotokarton 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm rosa
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU11902226
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
11902226
EAN/GTIN:
4008525202783
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g rosa
Fotokarton
durchfärbt
hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
foto-karton 300g
,
foto karton
,
Bastelkarton
,
Bastelpapier
,
fotokarton
,
Motivkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen