Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Fotokarton Pauline rosa 300g/qm 49,5x68cm Motiv 04
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU11982204
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
11982204
EAN/GTIN:
4008525198819
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g rosa
Motiv-Fotokarton
300g/qm
beidseitig bedruckt
aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Pauline Motiv 4
Papiergewicht:
300 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
foto-karton 300g
,
foto karton
,
Bastelkarton
,
Bastelpapier
,
fotokarton
,
Motivkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen