Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Designpapier
>
Strukturpapier
>
Elefantenhaut
>
Artikel
Elefantenhaut Briefkarten 190g/qm A6 VE=10 Stück chamois
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU12040010
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
12040010
EAN/GTIN:
4008525047278
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Briefkarten Elefantenhaut
190g/qm
Inhalt: 10 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
10,5x14,8cm
Breite:
105 mm
Farbe:
chamois
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
190 g/qm
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Elefantenhautpapier
,
Papier Elefantenhaut
,
elefantenhautpapier chamois
,
elefantenhaut
,
elefantenhautpapier 190 g
,
bastelpapier
,
bedruckbar
,
Briefpapier
,
Dekorationspapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,301* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elefantenhaut Briefumschläge C6 VE=10 Stück chamois
Ludwig Bähr
12080010
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen