Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut Briefkarten 190g/qm DINlang VE=10 Stück chamois


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elefantenhaut Briefkarten 190g/qm DINlang VE=10 Stück chamois
Elefantenhaut Briefkarten 190g/qm DINlang VE=10 Stück chamois
Elefantenhaut Briefkarten 190g/qm DINlang VE=10 Stück chamois
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12050010
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12050010
EAN/GTIN:
     4008525047285
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
  • Briefkarten Elefantenhaut
  • 190g/qm
  • Inhalt: 10 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
chamois
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Elefantenhautpapier, Papier Elefantenhaut, elefantenhautpapier chamois, elefantenhaut, elefantenhautpapier 190 g, bastelpapier, bedruckbar, Briefpapier, Dekorationspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,313* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.