Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut Block 110g/qm A4 VE=25 Blatt chamois


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elefantenhaut Block 110g/qm A4 VE=25 Blatt chamois
Elefantenhaut Block 110g/qm A4 VE=25 Blatt chamois
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12074610
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12074610
EAN/GTIN:
     4008525047261
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
  • Briefblock Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • Inhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
21x29,7cm
Breite:
210 mm
Farbe:
chamois
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,39* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.