Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Streifen 300g/qm 49,5x68cm schwarz/rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Streifen 300g/qm 49,5x68cm schwarz/rot
Fotokarton Streifen 300g/qm 49,5x68cm schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12222290
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12222290
EAN/GTIN:
     4008525670438
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g schwarz
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
schwarz/rot
Farbname:
schwarz/rot
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton 300g, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.