Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Karo 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Karo 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm orange
Fotokarton Karo 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm orange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12372241
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12372241
EAN/GTIN:
     4008525116363
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.