Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Karo 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm petrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Karo 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm petrol
Fotokarton Karo 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm petrol
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12372248
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12372248
EAN/GTIN:
     4008525116370
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
petrol
Farbname:
petrol
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.