Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Dots & Stripes 300g/qm 49,5x68cm hellblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton Dots & Stripes 300g/qm 49,5x68cm hellblau
Fotokarton Dots & Stripes 300g/qm 49,5x68cm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12412231
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12412231
EAN/GTIN:
     4008525178286
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
blau
Farbname:
hellblau
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Dots& Strips Dots&Stripes
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,32* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.