Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Kinderland 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 8 Motive sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Kinderland 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 8 Motive sortiert
Fotokarton Kinderland 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 8 Motive sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12862299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12862299
EAN/GTIN:
     4008525029861
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite mit Motiv, Rückseite einfarbig
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Kinderland 8 Motive
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,143* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.