Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Tierfell 300g/qm 23x33cm Kuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Tierfell 300g/qm 23x33cm Kuh
Fotokarton Tierfell 300g/qm 23x33cm Kuh
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12900004
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12900004
EAN/GTIN:
     4008525600046
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Kuh
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, ludwig bähr fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.