Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Tierfell 300g/qm 23x33cm Marienkäfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Tierfell 300g/qm 23x33cm Marienkäfer
Fotokarton Tierfell 300g/qm 23x33cm Marienkäfer
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12900006
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12900006
EAN/GTIN:
     4008525600060
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Marienkäfer
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.