Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fotokarton Tierfell 300g/qm 23x33cm Tiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton Tierfell 300g/qm 23x33cm Tiger
Fotokarton Tierfell 300g/qm 23x33cm Tiger
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12900007
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12900007
EAN/GTIN:
     4008525600077
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Tiger
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.