Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Classic Christmas rot/grün 300g/qm 49,5x68cm Motiv 1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton Classic Christmas rot/grün 300g/qm 49,5x68cm Motiv 1
Fotokarton Classic Christmas rot/grün 300g/qm 49,5x68cm Motiv 1
Artikel-Nr.:
     467-#URSU13052201
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     13052201
EAN/GTIN:
     4008525727941
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton
  • Motiv: Classic Christmas Motiv 1
  • Farbe: rot/grün
  • Papiergewicht: 300g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
rot/grün
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Classic Christmas Motiv 1
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Karton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,19* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.