Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Country Christmas 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 5 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Country Christmas 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 5 Farben sortiert
Fotokarton Country Christmas 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 5 Farben sortiert
Fotokarton Country Christmas 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 5 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU13092299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     13092299
EAN/GTIN:
     4008525728184
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Fotokarton
  • Motiv: Country Christmas sortiert
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Packungsinhalt: 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Country Christmas sortiert
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,14* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.