Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Country Christmas 300g/qm A4 violett


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton Country Christmas 300g/qm A4 violett
Fotokarton Country Christmas 300g/qm A4 violett
Artikel-Nr.:
     467-#URSU13094602
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     13094602
EAN/GTIN:
     4008525115236
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton lila 300 g a 4
  • Fotokarton
  • Motiv: Country Christmas Motiv 2
  • Farbe: violett
  • Papiergewicht: 300g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
violett
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Country Christmas Motiv 2
Packungsinhalt:
1 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,57* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.