Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 'Chevron-Mini' 300g/qm 49,5X68cm rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 'Chevron-Mini' 300g/qm 49,5X68cm rosa
Fotokarton 'Chevron-Mini' 300g/qm 49,5X68cm rosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU13112226
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     13112226
EAN/GTIN:
     4008525212317
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g rosa
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.