Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Tonpapier
>
Artikel
Tonpapier Streifen 130g/qm 23x33cm VE=10 Bogen 10 Farben sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU13200099
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
13200099
EAN/GTIN:
4008525680093
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Streifen-Tonzeichenpapier
130 g/qm
beidseitig bedruckt
aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
130 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
Tonzeichenpapierblock
,
tonpapier 130g sortiert
,
tonkarton
,
tonkarton set
,
Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 2,983* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,40*
€ 48,076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen