Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Tiny 300g/qm 49,5x68cm VE=12 Bogen 12 Motive sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Tiny 300g/qm 49,5x68cm VE=12 Bogen 12 Motive sortiert
Fotokarton Tiny 300g/qm 49,5x68cm VE=12 Bogen 12 Motive sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU13282299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     13282299
EAN/GTIN:
     4008525137542
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Tiny 12 Motive
Packungsinhalt:
12 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Bögen (ab € 1,225* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.