Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternen rund 3D-Wellpappe 11,5cm VE=10 Stück rubinrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternen rund 3D-Wellpappe 11,5cm VE=10 Stück rubinrot
Laternen rund 3D-Wellpappe 11,5cm VE=10 Stück rubinrot
Laternen rund 3D-Wellpappe 11,5cm VE=10 Stück rubinrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1350022
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1350022
EAN/GTIN:
     4008525073925
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
  • vorgestanzt
  • 12cm breit
  • 11,5cm hoch
  • 5,8cm tief
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rubinrot
Höhe:
115 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Tiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,14*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.