Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternen rund 3D-Wellpappe 11,5cm VE=10 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternen rund 3D-Wellpappe 11,5cm VE=10 Stück schwarz
Laternen rund 3D-Wellpappe 11,5cm VE=10 Stück schwarz
Laternen rund 3D-Wellpappe 11,5cm VE=10 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1350090
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1350090
EAN/GTIN:
     4008525073963
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
  • vorgestanzt
  • 12cm breit
  • 11,5cm hoch
  • 5,8cm tief
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
115 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Tiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,14*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.