Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sternchen-Tonzeichenpapier 130g/qm 49,5x68cm schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sternchen-Tonzeichenpapier 130g/qm 49,5x68cm schwarz
Sternchen-Tonzeichenpapier 130g/qm 49,5x68cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU13522290
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     13522290
EAN/GTIN:
     4008525680062
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Sternchen-Fotokarton
  • Motiv: Sternchen
  • Farbe: schwarz
  • Papiergewicht: 130g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Sternchen
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier 130g schwarz, tonkarton, tonkarton schwarz, Bastelpapier, Motivpapiere, Motivtonzeichenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,87* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.