Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzkarton 250g/qm A4 VE=25 Bogen hellgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glanzkarton 250g/qm A4 VE=25 Bogen hellgelb
Glanzkarton 250g/qm A4 VE=25 Bogen hellgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1524612
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1524612
EAN/GTIN:
     4008525215523
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
edelkarton a4
glanzkarton
  • Glanzkarton
  • 250g/qm
  • einseitig hochglanz gestrichen
  • auf holzfreiem Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
hellgelb
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
25 Bogen
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 0,398* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.