Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseiden 20g/qm 23x33cm VE=20 Blatt 10 Farben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseiden 20g/qm 23x33cm VE=20 Blatt 10 Farben sortiert
Blumenseiden 20g/qm 23x33cm VE=20 Blatt 10 Farben sortiert
Blumenseiden 20g/qm 23x33cm VE=20 Blatt 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU15250099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     15250099
EAN/GTIN:
     4008525041481
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • Normalfarben durchgefärbt
  • gold und silber beidseitig bedruckt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,1445* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.