Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzkarton 250g/qm 70x100cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glanzkarton 250g/qm 70x100cm weiß
Glanzkarton 250g/qm 70x100cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1541400
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1541400
EAN/GTIN:
     4008525215189
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
edelkarton weiß
glanzkarton
  • Glanzkarton
  • 250g/qm
  • einseitig hochglanz gestrichen
  • auf holzfreiem Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: glanzkarton 70x100, Bastelkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,15*
€ 54,9185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.