Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Glanzkarton
>
Artikel
Glanzkarton 250g/qm 50x70cm metallic-grün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU1542205
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
1542205
EAN/GTIN:
4008525213024
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
glanzkarton grün
glanzkarton
Glanzkarton
250g/qm
einseitig hochglanz gestrichen
auf holzfreiem Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
Bastelkarton
,
Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen