Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzkarton 250g/qm 50x70cm metallic-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanzkarton 250g/qm 50x70cm metallic-silber
Glanzkarton 250g/qm 50x70cm metallic-silber
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1542289
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1542289
EAN/GTIN:
     4008525212966
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
edelkarton silber
glanzkarton
  • Glanzkarton
  • 250g/qm
  • einseitig hochglanz gestrichen
  • auf holzfreiem Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.