Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Glanzpapier ungummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt citronengelb
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU1553212
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
1553212
EAN/GTIN:
4008525219026
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Glanzpapier 80g/qm ungummiert
einseitig bedruckt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
citronengelb
gummiert:
nein
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
buntpapier gelb
,
buntpapier
,
buntpapier ludwig bähr
,
Bastelpapier
,
Dekopapier
,
Faltblätter
,
Motivpapier
,
Papierdekoration
,
ungummiert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,3255* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen