Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzpapier ungummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt carminrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glanzpapier ungummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt carminrot
Glanzpapier ungummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt carminrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1553223
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1553223
EAN/GTIN:
     4008525219033
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Glanzpapier 80g/qm ungummiert
  • einseitig bedruckt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
carminrot
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
gummiert:
nein
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, glanzpapier rot, buntpapier, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, Motivpapier, Papierdekoration, ungummiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,3255* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.