Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Glanzpapier ungummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glanzpapier ungummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt gold
Glanzpapier ungummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt gold
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1553279
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1553279
EAN/GTIN:
     4008525219118
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Glanzpapier 80g/qm ungummiert
  • einseitig bedruckt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
gold
gummiert:
nein
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, buntpapier, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, Motivpapier, Papierdekoration, ungummiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,3935* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.