Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastel-Transparentpapier
>
Artikel
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 30x30cm 33 Blatt petrol
Menge:
Blätter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU15875048
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
15875048
EAN/GTIN:
4008525207160
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Transparentpapier
33 Blatt
30 x 30 cm, 115 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
türkis
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Sandershäuser Straße , 29-41, 34123, Kassel, Deutschland, www.ursus.de-basteln, office@ludwigbaehr.de, +49 561 95344 0
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
33 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Produktbezeichnung:
Faltblätter
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelsets
Weitere Suchbegriffe:
Origamipapier
,
Pergamentpapier
,
Transparentpapier
,
pergamentpapier
,
Bascettastern
,
Bastelset
,
Bastelstern
,
Dekostern
,
Faltblätter
,
Faltstern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,51728*
Preis gilt ab 33 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Blätter
€ 0,51728*
€ 0,61556
pro Blatt
ab 66 Blätter
€ 0,50728*
€ 0,60366
pro Blatt
ab 165 Blätter
€ 0,48728*
€ 0,57986
pro Blatt
ab 330 Blätter
€ 0,44667*
€ 0,53154
pro Blatt
ab 660 Blätter
€ 0,43667*
€ 0,51964
pro Blatt
ab 825 Blätter
€ 0,42637*
€ 0,50738
pro Blatt
ab 99000 Blätter
€ 0,33637*
€ 0,40028
pro Blatt
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.