Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Aurelio Stern Melodie 120g/qm 20x20cm 33 Blatt weiß/schwarz/lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Aurelio Stern Melodie 120g/qm 20x20cm 33 Blatt weiß/schwarz/lila
Faltblätter Aurelio Stern Melodie 120g/qm 20x20cm 33 Blatt weiß/schwarz/lila
Faltblätter Aurelio Stern Melodie 120g/qm 20x20cm 33 Blatt weiß/schwarz/lila
Artikel-Nr.:
     467-#URSU15895100
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     15895100
EAN/GTIN:
     4008525127246
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Motiv: Melodie
  • beidseitig bedruckt
  • Motiv: Melodie
  • weiß/schwarz/lila
  • 33 Blatt, 20 x 20 cm, 120 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß/schwarz/lila
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Melodie
Packungsinhalt:
33 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltblatt, Bascettastern, Bastelset, Bastelstern, Dekostern, Faltblätter, Faltstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 33 Blätter (ab € 0,05546* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.