Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltstreifen Designpapier 120g/qm 7x30cm 33 Blatt Indian Style Chadna


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltstreifen Designpapier 120g/qm 7x30cm 33 Blatt Indian Style Chadna
Faltstreifen Designpapier 120g/qm 7x30cm 33 Blatt Indian Style Chadna
Faltstreifen Designpapier 120g/qm 7x30cm 33 Blatt Indian Style Chadna
Artikel-Nr.:
     467-#URSU16060000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     16060000
EAN/GTIN:
     4008525157953
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Motiv-Papier
Motivpapier
  • Motiv: Indian Style
  • durchgefärbt
  • einseitig mit Glitter veredelt
  • Motiv: Chadna
  • 33 Blatt, 7 x 30 cm, 120 g/qm
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Indian Style Chadna
Packungsinhalt:
33 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: motivpapier, Bastelstern, Dekostern, Faltblätter, Faltpapier, Faltstern, Faltstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 33 Blätter (ab € 0,11061* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.