Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialpapier Starlight 120g/qm 50x70cm VE=10 Bogen hochweiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spezialpapier Starlight 120g/qm 50x70cm VE=10 Bogen hochweiß
Spezialpapier Starlight 120g/qm 50x70cm VE=10 Bogen hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU16772201
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     16772201
EAN/GTIN:
     4008525154433
Suchbegriffe:
Bastelpapier
Effektpapiere
Spezialpapier
  • Spezialpapier Starlight
  • 120g/qm
  • beidseitig veredelt
  • mit metallic-Effekt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,241* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.