Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägefolie 70my 20x30cm VE=25 Blatt gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prägefolie 70my 20x30cm VE=25 Blatt gold
Prägefolie 70my 20x30cm VE=25 Blatt gold
Artikel-Nr.:
     467-#URSU16820079
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     16820079
EAN/GTIN:
     4008525002390
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
  • Prägefolie
  • Farbe: gold
  • Material: Folie
  • Packungsinhalt: 20 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x30cm
Breite:
200 mm
Farbe:
gold
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Folie
Packungsinhalt:
20 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Creativfolie, Motivfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,802* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,65*
€ 28,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.