Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Fotokarton Deluxe 300g/qm 48x67cm Blumengarten
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU17282201
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
17282201
EAN/GTIN:
4008525233909
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
Fotokarton Deluxe
300g/qm
durchfärbt
einseitig veredelt mit Glanzlack
aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
48x67cm
Breite:
480 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
670 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Blumengarten
Papiergewicht:
300 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
foto karton
,
ludwig bähr fotokarton
,
Bastelkarton
,
Motivkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,81*
€ 35,4739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen