Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Deluxe 300g/qm 48x67cm Herzflattern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton Deluxe 300g/qm 48x67cm Herzflattern
Fotokarton Deluxe 300g/qm 48x67cm Herzflattern
Fotokarton Deluxe 300g/qm 48x67cm Herzflattern
Fotokarton Deluxe 300g/qm 48x67cm Herzflattern
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17282208
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17282208
EAN/GTIN:
     4008525233978
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton Deluxe
  • 300g/qm
  • durchfärbt
  • einseitig veredelt mit Glanzlack
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
48x67cm
Breite:
480 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
670 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Herzflattern
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.