Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Diamant 300g/qm 49,5x68cm lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Diamant 300g/qm 49,5x68cm lila
Fotokarton Diamant 300g/qm 49,5x68cm lila
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17362261
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17362261
EAN/GTIN:
     4008525162353
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g lila
  • Fotokarton
  • Farbe: lila
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
lila
Farbname:
lila
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,65*
€ 38,8535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.