Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silhouetten-Tischlicht Filigrano 8x14cm Baum weiß VE=5 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silhouetten-Tischlicht Filigrano 8x14cm Baum weiß VE=5 Blatt
Silhouetten-Tischlicht Filigrano 8x14cm Baum weiß VE=5 Blatt
Silhouetten-Tischlicht Filigrano 8x14cm Baum weiß VE=5 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18420025
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18420025
EAN/GTIN:
     4008525158813
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht
  • Silhouetten-Tischlichter
  • aus Transparentpapier 115 g/qm
  • mit filigranem Laserschnitt
  • Durchmesser 8 cm, 14 cm hoch
  • Papiergröße: 14x27cm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
140 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Baum
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht, Dekolaterne, Dekolicht, Dekorationslicht, Laterne, Papierlicht, Tischlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,74* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.