| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU18770007 Herst.-Nr.: 18770007 EAN/GTIN: 4008525245377 |
| |
|
| | |
| - Set enthält Materialien zum Basteln einer Laterne / Deko-Lichts, 19,3 x 18,3 x 8 cm
- Inhalt:
- 1 Laternen-Rohling Stern, aus Fotokarton 300 g/m2, gelasert und genutet
- 2 Sterne, aus Transparentpapier 115 g/m2, gelasert
- 1 Laternentragebügel
- inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen: | | Breite: | 193 mm | Farbe: | mehrfarbig | Höhe: | 183 mm | Marke: | Ludwig Bähr | Material: | Papier | Motiv: | Galaxy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,06* | € 5,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 4,11* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Packung (ab € 3,06* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|