Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelset Meine Lieblingslaterne Apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelset Meine Lieblingslaterne Apfelgrün
Bastelset Meine Lieblingslaterne Apfelgrün
Bastelset Meine Lieblingslaterne Apfelgrün
Bastelset Meine Lieblingslaterne Apfelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18780050
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18780050
EAN/GTIN:
     4008525246084
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
  • Bastelset meine Lieblingslaterne
  • Set enthält Materialien zum Basteln einer Laterne ca. 28,7 x 14 x 14 cm
  • 1 Laternenzuschnitt aus Fotokarton 300 g/qm, gelasert
  • 4 Blatt Transparentpapier 115 g/m2, 12 x 12 cm
  • 13 Accessoires zum Dekorieren
  • inkl. Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Farbe:
apfelgrün
Höhe:
287 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.