Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzpapier-Heft gummiert 80g/qm 14x20cm VE=12 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanzpapier-Heft gummiert 80g/qm 14x20cm VE=12 Farben
Glanzpapier-Heft gummiert 80g/qm 14x20cm VE=12 Farben
Glanzpapier-Heft gummiert 80g/qm 14x20cm VE=12 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1900099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1900099
EAN/GTIN:
     4008525223283
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
  • Glanzpapier 80g/qm gummiert
  • einseitig bedruckt
  • nassklebend
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
14x20cm
Breite:
140 mm
Farbe:
12 Farben
gummiert:
ja
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
12 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapierblock, Buntpapier, Farbpapier, Glanzpapier, Glanzpapier Bastelpapier, Regenbogenpapier, bastelblöcke, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, gummiert, Motivpapier, nassklebend, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.