Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Bastelschere
>
Artikel
Bastelschere 13,5cm spitz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU19210000
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
19210000
EAN/GTIN:
4008525630029
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Bastelschere
mit Metallschneide
Kunststoffgriffe
Schneide spitz
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
Kunststoff
Klingen-Material:
Metall
Marke:
Ludwig Bähr
Produktlänge:
13.5 cm
... >
Lager 467
>
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Scheren
Weitere Suchbegriffe:
bastelschere 13,5cm spitz
,
bastel schere
,
bastelscheren spitz
,
Kinderschere
,
Schere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen