Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelset
>
Artikel
Laternendecke + Boden 15,3cm weiß VE=10 Paar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU2000000
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
2000000
EAN/GTIN:
4008525374909
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
Laternendeckel und Laternenböden
Durchmesser 15,3cm
Käseschachtel zum Basten von runden Laternen
Farbe: weiß
Inhalt: 10 Paar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
153 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Pappe
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Lampinion
,
Lampinionbastelset
,
Laterne
,
Laternen
,
Laternen-Bastelset
,
Laternenbastelset
,
Laternenboden
,
Laternendeckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,434* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laternenstab 39cm elektrisch
HEYDA
204889169
ab € 2,10*
Zubehör
Laternenstab 50cm elektrisch
HEYDA
204889170
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen