Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenstab 8/600mm mit Bügel VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternenstab 8/600mm mit Bügel VE=50 Stück
Laternenstab 8/600mm mit Bügel VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2070000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2070000
EAN/GTIN:
     4008525375128
Suchbegriffe:
Laternenstab
  • aus Holz
  • mit aufgestecktem Drahtbügel
  • 60 cm lang
  • Durchmesser 8 mm
  • Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
holz
Länge:
600 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Holz
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzstab, Lampionstab, Leuchtenstab, Stab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,23*
€ 35,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.