Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstich-Holzanhänger Sommer Bastelset VE=3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzstich-Holzanhänger Sommer Bastelset VE=3 Stück
Kreuzstich-Holzanhänger Sommer Bastelset VE=3 Stück
Kreuzstich-Holzanhänger Sommer Bastelset VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#URSU21440002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     21440002
EAN/GTIN:
     4008525244547
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset
  • Kreuzstich- Holzanhänger
  • Set enthält Materialien zum Basteln von 3 Holzanhängern
  • 3 Anhänger aus Holz, ca. 10 x 8 cm
  • 3 Filzaufkleber
  • 3 Holzperlen
  • 3 Satinbänder a 30 cm
  • 6 Docken Stickgarn a 3 m
  • 3 Sticknadeln
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Holz
Motiv:
Sommer
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Basteldeko, Bastelmaterial, Kreuzstich, Kreuzstichdeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.